{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Exécution des dents | arrondi (E) | |
| Nombre de lèvres | 4 pc. | |
| Code ISO | XPLT060308-ER-D41 | |
| Epaisseur de plaquette T | 3,18 mm | |
| Rayon d’angle R | 0,8 mm | |
| nuance | X400 | |
| revêtement | PVD | |
| Profondeur de coupe max., chanfreinage | 0,9 mm | |
| Profondeur de coupe max., rainures pleines | 0,9 mm | |
| Usinage à sec | adaptée | |
| Air | adaptée | |
| lubrifiant | oui | |
| Forme de base | forme de base X | |
| Epaisseur plaquette S | 3,18 mm | |
| Exécution de la plaquette | droite | |
| Hauteur arête de coupe | 3,18 mm | |
| Diamètre plaquette d | 7 mm | |
| Angle de dépouille standard (arête principale) | 11 degrés | |
| Taille de plaquette L | 6 mm | |
| Profondeur de coupe ap, min. | 0,2 mm | |
| Profondeur de coupe application | rainures pleines; chanfreinage | |
| Avance par dent min. fz | 0,2 mm | |
| Avance par dent max. fz | 1,8 mm | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| groupe d’usinage, spécifique au fabricant | ST1400 | |
| groupe d’usinage | P (acier) | |
| nuances de coupe, désignation du fabricant | X400 | |
| Type de fixation de la plaquette | S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage) | |
| Codage du point de séparation plaquette | XP0603__3R | |
| Désignation de la plaquette | XPLT060308-ER-D41 | |
| Type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Sens d’utilisation | droite | |
| Pour matériau | acier (P) | |
| Classe de tolérance | L | |
| Type de fixation | Alésage | |
| Nombre de possibilités d’utilisation | 4 pc. | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Facteur de correction fz | 2,5 |
| Référence article | 221925 06 | |
| EAN / GTIN | 2050002058606 | |
| Réf. fabricant | 5654377 | |
| Fabricant/personne responsable | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com |