Vymeniteľná frézovacia doštička SNHX 1207, pre kotúčové frézy, tvrdokov, ľavé

Č. pol.: 218623 UNI
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    26,52 € / 1 ks
  • Od 10 ks
    22,10 € / 1 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
743 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SNHX 1207
Typ UNI
Typ HB7835
Rezný materiál HM
Hrúbka dosky v strede Pz 7 mm
Šírka štrbiny ap 12; 16 mm
Šírka úkosu 0,25 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Hrúbka platne E 7,94 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 218623 UNI
EAN/GTIN 4062406537951
Číslo výrobcu 218623 UNI
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 750 N/mm²
P
180
Oceľ < 900 N/mm²
P
170
Oceľ < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae max.
Na spracovanie základne s plochou drážkou je potrebné namontovať ľavú a pravú platňu na nosič. Strana odvrátená od stopky je osadená ľavými platňami.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka