Izmjenjiva rezna pločica za glodanje SNHX 1207, za pločasto glodalo, tvrdi metal, lijevo

Artikl br.: 218623 UNI
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    32,69 € / 1 Piece
  • od 10 Piece
    27,24 € / 1 Piece
na zahtjev
Na zalihi
763 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice SNHX 1207
Tip UNI
Vrsta HB7835
Rezni materijal HM
Debljina ploče u sredini Pz 7 mm
za širinu proreza ap 12; 16 mm
Širina skošenog ruba 0,25 mm
Broj zamjena/oštrica 4
Debljina pločica 7,94 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 218623 UNI
EAN / GTIN 4062406537951
Broj proizvođača 218623 UNI
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Čelik < 750 N/mm²
P
180
Čelik < 900 N/mm²
P
170
Čelik < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae maks.
Da bi se obradilo ravno dno utora lijeva i desna pločica mora biti postavljena na nosać. Strana okrenuta od drške je opremljena s lijevim pločicama.