{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Tehnologija premazovanja | PVD | |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | SNHX 1207 | |
| Tip | UNI | |
| Zvrst | HB7835 | |
| Rezalni material | HM | |
| Debelina plošče, sredina, Pz | 7 mm | |
| za širino zareze ap | 12; 16 mm | |
| Širina posnetja | 0,25 mm | |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
| Debelina ploščice E | 7,94 mm | |
| Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
| Številka izdelka | 218623 UNI | |
| EAN/GTIN | 4062406537951 | |
| Številka proizvajalca | 218623 UNI | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |