{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | SNHX 1207 | |
| Forma básica | forma cuadrangular | |
| Anchura de la plaquita de corte | 12,7 mm | |
| Grosor de placas de corte | 7 mm | |
| Longitud de la plaquita de corte | 13,36 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | izquierda | |
| Longitud del borde de corte | 12,7 mm | |
| Altura del filo de corte | 7 mm | |
| Diámetro de la placa de corte | 12,7 mm | |
| Radio angular | 3,5 mm | |
| Ángulo en punta de rincón | 90 grados | |
| Anchura de bisel de superficie de desprendimiento | 0 mm | |
| Ángulo de bisel de superficie de desprendimiento | 0 grados | |
| Ángulo de desprendimiento | 15 grados | |
| Ángulo de ajuste | 90 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo principal) | 0 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo secundario) | 0 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo plano) | 0 grados | |
| Código ISO | SNHX 1207 | |
| Diámetro del orificio de fijación | 5,35 mm | |
| Modelo de rompevirutas | UNI | |
| Material de corte | MD | |
| Denominación según norma material de corte, 2.ª prioridad | MD | |
| Denominación según norma material de corte, 3.ª prioridad | MD | |
| Grupo de arranque de virutas | P (acero) | |
| Grupo de aplicación de herramientas | P25 | |
| Material de corte, denominación del fabricante | PTT35 | |
| Recubrimiento | AlTiN | |
| Clase | HB7835 | |
| Grosor de la inserción | 7 mm | |
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro) | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | SN1207024L | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 | SN1207024L | |
| Designación plaquita de corte | SNHX 1207 | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Con código ISO | sí | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Cantidad de cortes | 4 ud. | |
| Dirección de uso | izquierda | |
| Para material | Acero (P) | |
| Clase de tolerancia | H | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado de ranuras (FNU) | |
| Asignación fino/desbaste | Acabado; Desbaste-acabado | |
| Tipo de fijación | Perforación | |
| Rompevirutas | sí | |
| Ejecución del filo | Redondeado (E) | |
| Condición de corte | sistema continuo | |
| Número de opciones de uso | 1 ud. | |
| Peso | 14 g | |
| Contenido | 1 ud. | |
| Factor de corrección fz | 2,5 |
| Número de artículo | 218623 UNI | |
| EAN / GTIN | 4062406537951 | |
| Número del fabricante | 218623 UNI | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |