Základný držiak stopka Weldon, Typ: 16/26

Č. pol.: 218205 16/26
Zľava
298,78 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 7. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Vnútorné chladenie: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prevedenie stopky stopka Weldon
Vnútorné chladenie áno
⌀ goliera d1 26 mm
Dĺžka goliera L1 50 mm
Celková dĺžka Lcelk 116 mm
⌀ stopky Ds h6 25 mm
Upínací kotúč 219845
Upínacia skrutka 219837 (SW3; 6,0 Nm)
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 218205 16/26
EAN/GTIN 2050001737298
Číslo výrobcu 163703
Výrobca/zodpovedná osoba mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 BETZIGAU, Deutschland, www.mimatic.de

Popis

Prevedenie:

Upevnenie pílových kotúčov jednou skrutkou v strede. Rozhranie Quadrogon pre lepší prenos sily a odolnosť pred skrútením.

Rozsah dodávky:

Vrátane upínacieho kotúča a upínacej skrutky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky