{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Prevedenie stopky | stopka Weldon | |
| Vnútorné chladenie | áno | |
| ⌀ goliera d1 | 18,8 mm | |
| Dĺžka goliera L1 | 40 mm | |
| Celková dĺžka Lcelk | 97 mm | |
| ⌀ stopky Ds h6 | 20 mm | |
| Upínacia skrutka | 219835 (SW3; 10,5 Nm) | |
| Druh produktu | Kotúčová fréza |
| Číslo položky | 218205 11/18 | |
| EAN/GTIN | 2050001737274 | |
| Číslo výrobcu | 163701 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 BETZIGAU, Deutschland, www.mimatic.de |