Support de base Queue Weldon 16/26

Réf.: 218205 16/26
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de queue Queue Weldon
Arrosage interne oui
⌀ col d1 26 mm
Longueur de col L1 50 mm
Longueur totale Ltot 116 mm
⌀ queue Ds h6 25 mm
Rondelle élastique 219845
Vis de serrage 219837 (SW3; 6,0 Nm)
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 218205 16/26
EAN / GTIN 2050001737298
Réf. fabricant 163703

Description

Exécution:

Fixation des lames de scie à l'aide d'une vis centrale. Interface Quadrogon pour une meilleure rigidité et transmission de la force.

Livraison:

Avec rondelle élastique et vis de serrage.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier