{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre typ platničiek | 02 | |
minimálny ⌀ otvora D | 17,5 mm | |
Materiál Fréza | tvrdokov | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
Vnútorný ⌀ D1 | 12,2 mm | |
maximálna hĺbka rezu Smax | 2,6 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 121,5 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 12 mm | |
Prevedenie stopky | valcové | |
Súprava upínacích skrutiek | 219821 (15 IP; 3,0 Nm) | |
Hĺbka závitu | 62,5 mm | |
Druh produktu | Korunková fréza |
Číslo položky | 217405 20XL | |
EAN/GTIN | 4045197216946 |