{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki | |
| Wykonanie uchwytu | Wymiar metryczny, z przepustem na środek chłodząco-smarowy | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0120 mm | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Średnica trzonka DS | 12 mm | |
| Długość chwytu LS | 45 mm | |
| Wykonanie chwytu | HA | |
| min. średnica skrawania Dc | 12 mm | |
| Zastosowanie przy rodzaju otworów | Otwór nieprzelotowy; Otwór przelotowy | |
| wymiana narzędzi | PowerCard | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu A | 62,5 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 122,5 mm | |
| Długość całkowita L | 121,5 mm | |
| Masa | 181 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Proces obróbki | Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe) | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Maks. głębokość cięcia L2 | 2,6 mm |
| Numer artykułu | 217405 20XL | |
| EAN / GTIN | 4045197216946 | |
| Numer producenta | 217405 20XL | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |