Korunková fréza (bez doštičky) 20L

Č. pol.: 217405 20L
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre typ platničiek 02
minimálny ⌀ otvora D 17,5 mm
Materiál Fréza tvrdokov
Vnútorné chladenie áno
Výmena nástrojov PowerCard
Vnútorný ⌀ D1 12,2 mm
maximálna hĺbka rezu Smax 2,6 mm
Dĺžka výčnelku L1 63,7 mm
Celková dĺžka Lcelk 108,7 mm
⌀ stopky Ds h6 12 mm
Prevedenie stopky Weldon
Súprava upínacích skrutiek 219821 (15 IP; 3,0 Nm)
Druh produktu Korunková fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 217405 20L
EAN/GTIN 4045197216939

Popis

Prevedenie:

Č. 217400 veľ. 8 a veľ. 11 a č. 217405 veľ. 11L bez vnútorného chladenia.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka