Frezavimo laikiklis (be plokštelės) 20XL

Prekės Nr.: 217405 20XL
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plokštės tipui 02
mažiausias gręžimo⌀ D 17,5 mm
Frezos medžiaga kietlydininis
Vidinis aušinimas taip
įrankių keitimas PowerCard
Vidinis ⌀ d1 12,2 mm
maksimalus pjovimo gylis Smaks. 2,6 mm
Bendras ilgis Lviso 121,5 mm
Koto ⌀ Ds h6 12 mm
Koto tipas cilindrinis
Užveržimo varžtų rinkinys 219821 (15 IP; 3,0 Nm)
Sriegio gylis 62,5 mm
Produkto rūšis Diskinis peilis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 217405 20XL
EAN / GTIN 4045197216946

Aprašymas

Modelis:

Nr. 217400 dyd. 8 ir dyd. 11 bei Nr. 217405 dyd. 11L be vidinio aušinimo.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį