45° fazetková fréza 11

Č. pol.: 216625 11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
  • Uhol skosenia smerom vzad: 45
  • Vnútorné chladenie: nie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prevedenie stopky stopka Weldon
Uhol skosenia smerom vzad 45 Stupeň
Vnútorné chladenie nie
Počet rezných hrán Z 2
⌀ D 11 mm
maximálny ⌀ skosenia Dmax 20 mm
Dĺžka výčnelku L1 32 mm
Celková dĺžka Lcelk 80 mm
⌀ stopky Ds h6 12 mm
vhodná otočná rezná platnička SP..060304
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219840 (8IP; 1,2 Nm)
Druh produktu Fazetková fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 216625 11
EAN/GTIN 4045197940179

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky