{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
varren malli | weldonvarsi | |
Viistekulma taakse | 45 astetta | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terien lkm Z | 2 | |
⌀ D | 11 mm | |
suurin viisteen ⌀ Dmax | 20 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 32 mm | |
Kokonaispituus Lges | 80 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 12 mm | |
Sopiva kääntöterä | SP..060304 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219840 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tuotetyyppi | Viistejyrsin |
Tuotekoodi | 216625 11 | |
EAN / GTIN | 4045197940179 |