{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Prevedenie stopky | stopka Weldon | |
Uhol skosenia smerom vzad | 45 Stupeň | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Počet rezných hrán Z | 1 | |
⌀ D | 12 mm | |
maximálny ⌀ skosenia Dmax | 23,7 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 37 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 100 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 20 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | SP..09T308 | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219841 (15IP; 3,0 Nm) | |
Druh produktu | Fazetková fréza |
Číslo položky | 216625 12 | |
EAN/GTIN | 4045197940186 |