{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | nein | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL01201005 | |
| Formular de înregistrare | Suprafață de prindere dreaptă | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0120 mm | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Diametrul cozii DS | 12 mm | |
| Lungimea cozii LS | 46,7 mm | |
| Diametru de prindere, clasa de toleranță ISO | 12 mm | |
| Tip de coadă | HB | |
| Diametru min. de tăiere Dc | 11 mm | |
| Diametru max. de tăiere Dc | 20 mm | |
| Diametru corp D2 | 14,6 mm | |
| Lungime de tăiere max. Lc | 4,2 mm | |
| Lungimea capului L3 | 9 mm | |
| Unghi de reglare | 45 grad | |
| Unghi de ciobire spate | 0 grad | |
| Unghi greblă lateral | 6,7 grad | |
| Adâncime max. de pătrundere ap | 0,5 mm | |
| Număr tăișuri pe circumferinţă Z | 2 | |
| Număr tăișuri frontal Z | 2 | |
| Tip de coadă | Coadă Weldon | |
| Diametrul arborelui | 12 mm | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Lungime activă A | 56,1 mm | |
| Lungimea totală L | 80 mm | |
| Greutate | 70 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Standard | DIN4000-87 | |
| Procedeu de prelucrare | Teșire plană | |
| Tip produs | freză de şanfrenat | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 216625 11 | |
| EAN / GTIN | 4045197940179 | |
| Număr producător | 216625 11 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |