Naviják na hadici na stlačený vzduch

Č. pol.: 2153/3
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Káblový bubon

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2153/3
EAN/GTIN 4017976121536
Číslo výrobcu 2153/3
Číslo L L90070 370

Popis

Prevedenie:

Příslušenství

Popis:

Naviják hadice na stlačený vzduch jako přídavná sada pro stolní vozík MultiVario o šířce 800 mm. Práškově lakovaná modrá barva RAL 5007. Snadná montáž pomocí svorek na nosné trubky vozíku. S 25 m hadicí NW 6. Uzamykatelný visacím zámkem (není součástí dodávky). Pro modely 2403, 2403B, 2403W, 2423, 2443, 2433, 2503, 2503B, 2563, 8103, 8203, 8303, 8243, 8343, 8123, 8223, 8323, 8463.

Charakteristika:

Celková délka (mm): 800
Barva: zářivě modrá
Poznámka: pro vozíky MultiVario o šířce 800 mm.