Luchtslang haspel

Artikelnummer: 2153/3
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Kabelhaspel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2153/3
EAN/GTIN 4017976121536
Nummer fabrikant 2153/3
L-nummer L90070 370

Omschrijving

Uitvoering:

toebehoren

Omschrijving:

Luchtslang haspel als aanbouwset voor MultiVario tafelwagens 800 mm breed. Gepoedercoat blauw RAL 5007. Eenvoudige montage door middel van klemmen op de steunbuizen van de wagen. Met 20 mtr slang NW 9. Afsluitbaar door hangslot (niet bij levering inbegrepen). Voor de modellen 2403, 2403B, 2403W, 2423, 2443, 2433, 2503, 2503B, 2563, 8103, 8203, 8303, 8243, 8343, 8123, 8223, 8323, 8463

Kenmerk:

Totale lengte (mm): 800
Kleur: blauw
Wenk: voor MultiVario wagens 800 mm breed