• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Carrete de manguera de aire comprimido

Número de artículo: 2153/3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Bobina de cables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2153/3
EAN / GTIN 4017976121536
Número del fabricante 2153/3
Número L L90070 370

Descripción

Ejecución:

equipo

Descripción:

Carrete de manguera de aire comprimido como kit de sujeción para mesa de transporte MultiVario de 800 mm de ancho. Recubrimiento en polvo azul (RAL 5007) Montaje fácil mediante abrazaderas en los tubos de soporte del carro. Con una manguera de 20 m NW 9. Bloqueable mediante candado (no incluido en el volumen de suministro). Para los modelos 2403, 2403B, 2403W, 2423, 2443, 2433, 2503, 2503B, 2563, 8103, 8203, 8303, 8243, 8343, 8123, 8223, 8323, 8463

Característica:

Longitud total (mm): 800
Color: azul brillante
Nota: para carro MultiVario 800 mm amplio