Sűrített levegős tömlőtekercs

Cikkszám: 2153/3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kábeldob

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2153/3
EAN / GTIN 4017976121536
Gyártó száma 2153/3
L-szám L90070 370

Leírás

Kivitel:

Tartozékok

Leírás:

Sűrített levegős tömlőtekercs a 800 mm széles MultiVario asztali kocsihoz tartozékként. Porszórtan kék RAL 5007. Könnyű rögzítés a kocsi tartócsövein lévő bilincsek segítségével. 25 m tömlővel NW 6. Zárható lakattal (nem tartozék). A 2403, 2403B, 2403W, 2423, 2443, 2433, 2503, 2503B, 2563, 8103, 8203, 8303, 8243, 8343, 8123, 8223, 8323, 8463 modellekhez.

Jellemző:

Teljes hossz (mm): 800
Szín: ragyogó kék
Megjegyzés: a 800 mm széles MultiVario kocsikhoz