XNEX 080608 ST900

Č. pol.: 215185 ST900

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    27,60 € / ks
  • Od 10 ks
    23,00 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 527 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička XNEX 080608
Typ ST900
Typ HB7525
Rezný materiál HM
maximálna hĺbka rezu ap max 4 mm
Posuv fz na zub 0,18 mm
Hrúbka platne S 6.35 mm
Počet výmien/rezných hrán 6
Uhlový Polomer 0,8 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 215185 ST900
EAN/GTIN 4062406392246

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
335
Oceľ < 750 N/mm²
P
300
Oceľ < 900 N/mm²
P
280
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

6 rezných hrán zabezpečuje vysokú hospodárnosť vďaka nízkej cene za jednu reznú hranu.
Obojstranná otočná rezná platnička z tvrdokovu s 2×3 reznými hranami na rohové frézovanie.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,3×D / ap = 3mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač