Rohová fréza 90° 63/6

Č. pol.: 215101 63/6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
  • Uhol nastavenia k: 90
  • Použitie frézy: Kruhové frézovanie
  • Členenie britov: nerovnaké
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 63 mm
Počet rezných hrán Z 6
Prevedenie stopky s otvorom
Uhol nastavenia k 90 Stupeň
Použitie frézy Kruhové frézovanie
Členenie britov nerovnaké
Vnútorné chladenie áno
Výmena nástrojov PowerCard
maximálna hĺbka rezu ap max 4 mm
Celková dĺžka Lcelk 40 mm
⌀ polohovacieho otvoru 22 mm
vhodná otočná rezná platnička XNEX 0806..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 215101 63/6
EAN/GTIN 4062406394806

Popis

Prevedenie:

Robustná rohová fréza s osadením lôžkami otočných rezných platničiek po viacerých stranách pre stabilné podmienky obrábania.
V kombinácii s otočnou reznou platničkou 215117 UNI sa môže používať ako fréza s vysokou rýchlosťou posuvu.

Použitie:

S obojstrannými platničkami s 3 reznými hranami XNEX0806.. alebo jednostrannými platničkami s 3 reznými hranami XNEX0806.. Vysoký posuv.

Poznámka:

Momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 3,8 s čepeľou č. 674252 veľ. 15IP.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely

Vložky