XNEX 080608 ST900

Artikelnummer: 215185 ST900

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 27,60 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 23,00 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
2.527 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat XNEX 080608
Type ST900
Soort HB7525
Snijmateriaal HM
Maximale snijdiepte ap max 4 mm
Voeding fz per tand 0,18 mm
Plaatdikte S 6.35 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 6
Hoekradius 0,8 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 215185 ST900
EAN/GTIN 4062406392246

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
335
Staal < 750 N/mm²
P
300
Staal < 900 N/mm²
P
280
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

6 Snijkanten zorgen voor een hoog rendement dankzij een lage prijs per snijkant.
Dubbelzijdige HM-wisselplaat met 2×3-snijkanten voor hoekfreesbewerkingen.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D / ap = 3mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder