XNEX 080608 ST900

Article no.: 215185 ST900
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  346,41 / st.
  • from 10 st.
    NOK  288,67 / st.
on request
På lager
2 537 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär XNEX 080608
Typ ST900
Sort HB7525
Skärmaterial VHM
maximalt sågdjup ap max 4 mm
Matning fz per tand 0,18 mm
Vändskärstjocklek S 6.35 mm
Antal byten/skär 6
Hörnradie 0,8 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 215185 ST900
EAN / GTIN 4062406392246

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
335
Stål < 750 N/mm²
P
300
Stål < 900 N/mm²
P
280
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

6 eggar svarar för god ekonomi genom lågt pris per egg.
Dubbelsidig 2×3-skärs hårdmetallvändskärsplatta för hörnfräsoperationer.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,3×D / ap = 3mm.

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare