{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Softcut® | |
⌀ rezných hrán DC | 125 mm | |
Počet rezných hrán Z | 12 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Kruhové frézovanie | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 10 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 63 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 40 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | SO.. 1205.. | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 214857 125/12 | |
EAN/GTIN | 4045197553492 |