BGHX 15L5 PCTR INOX

Č. pol.: 214545 INOX

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    21,81 € / ks
  • Od 10 ks
    18,18 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
614 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička BGHX 15L5 PCTR
Typ INOX
Typ HB7635
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,14 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 214545 INOX
EAN/GTIN 4045197649478

užívateľská tabuľka

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
suché
 

Popis

Prevedenie:

Precízne vybrúsená otočná rezná platnička z tvrdokovu pre vysokú kvalitu povrchu pri rovinnom obrábaní.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 1×D / ap = 3 mm, ap max = 5 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač