• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuță amovibilă pentru frezare BGHX 15L5 PCTR, pentru freză unghiulară/frontală tangenţială ultraperformantă Aluking, HB7635

Cod articol.: 214545 INOX
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    22,30 € / 1 buc.
  • de la 10 Pieces
    18,58 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
625 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului BGHX 15L5 PCTR
Lățime plăcuță de tăiere B 10 mm
Grosime plăcuță de tăiere S 5 mm
Versiune plăcuță de tăiere pe dreapta
Lungime muchie așchietoare l 10 mm
Înălțime muchie așchietoare 5 mm
Unghi de degajare normal, muchie de tăiere principală 30 grad
Cod ISO BGHX 15L5 PCTR
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil)
Material tăiș, denumire producător HB7635
Strat de acoperire CVD
Categorie HB7635
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO da
Număr de tăişuri 2 buc.
Direcţie de utilizare pe dreapta
Recomandat pentru material Oțel inoxidabil (M)
Procedeu de prelucrare Frezare frontală (FPL)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Strategie de aşchiere HPC
Numărul de posibilități de utilizări 2 buc.
Greutate 10 g
Factor de corectare fz 2,5

Identificare și clasificare

Cod articol 214545 INOX
EAN / GTIN 4045197649478
Număr producător 214545 INOX
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţă amovibilă din carbură, rectificată cu mare precizie pentru suprafeţe de foarte bună calitate la prelucrarea plană.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 1×D / ap = 3 mm, ap max = 5 mm.