Rovinná / rohová fréza 90° Aluking HPC 50/3

Č. pol.: 214515 50/3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
  • Uhol nastavenia k: 90
  • Použitie frézy: Kruhové frézovanie
  • Členenie britov: nerovnaké
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: HPC
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 50 mm
Počet rezných hrán Z 3
Prevedenie stopky s otvorom
Uhol nastavenia k 90 Stupeň
Použitie frézy Kruhové frézovanie
Členenie britov nerovnaké
Vnútorné chladenie áno
Stratégia obrábania HPC
Výmena nástrojov PowerCard
Celková dĺžka Lcelk 40 mm
⌀ polohovacieho otvoru 22 mm
vhodná otočná rezná platnička BG.. 15L5..
Upínací čap 219893
Čapová upínacia skrutka 219894 (SW3; 5,0 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 214515 50/3
EAN/GTIN 4045197610676

Popis

Prevedenie:

Tangenciálna rovinná/rohová fréza pre presné 90° rohy. Čiastočne s vertikálne nastaviteľnými reznými hranami pre najvyššiu presnosť. Presné uloženie otočných rezných platničiek prostredníctvom upnutia upínacích skrutiek.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky
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
    ⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka