• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca frezowa BGHX 15L5 PCTR, do głowic frezarskich stycznych wysokowydajnych do płaszczyzn / głowic kątowych Aluking, HB 7635

Nr art.: 214545 INOX
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    107,15 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 sztuki
    89,28 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
565 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta BGHX 15L5 PCTR
Szerokość płytki skrawającej B 10 mm
Grubość płytki skrawającej S 5 mm
Wersja płytki skrawającej prawo
Długość krawędzi skrawającej l 10 mm
Wysokość krawędzi skrawającej 5 mm
Normalny kąt przyłożenia, ostrze główne 30 stopni
Kod ISO BGHX 15L5 PCTR
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania M (stal nierdzewna)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7635
Powłoka CVD
Gatunek HB7635
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Liczba ostrzy 2 szt.
Kierunek używania prawo
Do materiału Stal nierdzewna (M)
Proces obróbki Frezowanie płaszczyzn (FPL)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Strategia skrawania HPC
Liczba możliwości zastosowania 2 szt.
Masa 10 g
Współczynnik korekcyjny fz 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 214545 INOX
EAN / GTIN 4045197649478
Numer producenta 214545 INOX
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
120
Stal INOX > 900 N/mm²
M
100
suchy
 

Opis

Wykonanie:

precyzyjnie szlifowane płytki skrawające z węglików spiekanych, zapewniają wysoką jakość powierzchni przy obróbce płaszczyzn.

Wskazówka:

Zalecana wartość dla ae = 1×D / ap = 3 mm, ap maks. = 5 mm.