SEHT 1204 AFFN, HU7710, Typ: ALU

Č. pol.: 214350 ALU
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    11,35 € / 1 ks
  • Od 10 ks
    9,46 € / 1 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
448 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SEHT 1204 AFFN
Typ HLINÍK
Typ HU7710
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,24 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Povrchová úprava s povrchovou úpravou
Hrúbka platne E 4,76 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 214350 ALU
EAN/GTIN 4045197319531
Číslo výrobcu 214350 ALU
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
725
Alu (krátke rezanie)
N
500
Hliník > 10 % si
N
350
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,5 ... 1 × D/ap max = 3,5 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka