• A surcharge was added to this item price.

Plaquita de corte de fresado SEHT 1204 AFFN, para fresa de planear, HU7710

Número de artículo: 214350 ALU
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad(es)
    12,13 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 10 Unidad(es)
    10,11 € / 1 Unidad
a petición
En stock
752 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante SEHT 1204 AFFN
Forma básica forma cuadrangular
Grosor de la placa de corte S 4,76 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud del filo de corte l 12,7 mm
Altura del filo de corte 4,76 mm
Diámetro de la placa de corte d 12,7 mm
Radio angular R 0 mm
Longitud del chaflán angular C 2 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Ángulo en punta de rincón 90 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 20 grados
Ángulo de incidencia normal (filo secundario) 25 grados
Código ISO SEHT 1204 AFFN
Material de corte MD
Clase HU7710
Grosor de la inserción T 4,76 mm
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Cantidad de cortes 4 ud.
Dirección de uso neutro
Para material Aluminio
Clase de tolerancia H
Procedimiento de mecanizado Fresado plano (FPL)
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas
Peso 7 g
Factor de corrección fz 2,5

Identificación y clasificación

Número de artículo 214350 ALU
EAN / GTIN 4045197319531
Número del fabricante 214350 ALU
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
725
Aluminium (med korte spåner)
N
500
Alu > 10% Si
N
350
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,5 ... 1 × D / ap máx = 3,5 mm.