• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Frézovací vyměnitelné břitové destičky SEHT 1204 AFFN, pro rovinné frézy, HU7710

Artiklové číslo: 214350 ALU
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    303,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    253,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
792 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Suché obrábění omezené použití
Olej vhodný
Vzduch vhodný
Základní tvar čtyřhranné
Široká řezací deska B 12,7 mm
Tloušťka řezné desky S 4,76 mm
Délka řezné desky L 12,7 mm
Provedení řezné desky neutrální
Délka řezné hrany l 12,7 mm
Výška řezné hrany 4,76 mm
Průměr řezné desky d 12,7 mm
Rohový rádius R 0 mm
Délka rohového zkosení C 2 mm
Úhel rohového zkosení 45 stupeň
Rohový úhel 90 stupeň
Úhel čela 20 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 20 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 25 stupeň
ISO kód SEHT 1204 AFFN
Provedení lamače třísek AF
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy)
Skupina použití nástroje HOG
Řezné materiály, označení výrobce HU7710
Povlak s povlakem
Typ HU7710
Tloušťka řezné destičky T 4,76 mm
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky SE1204AF3N
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 SE1204AF3N
Označení řezné destičky SEHT 1204 AFFN
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 4 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Neželezné materiály (N); hliník
Toleranční třída H
Postupy obrábění Rovinné frézy (FPL)
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Ostré hrany (F)
Podmínka řezání průchozí
Počet možností použití 4 ks
Hmotnost 7 g
Obsah 1 ks
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 214350 ALU
EAN / GTIN 4045197319531
Číslo výrobce 214350 ALU
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
725
Hliník (krátké třísky)
N
500
Al > 10% Si
N
350
mokré max.
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.