SEHT 1204 AFFN ALU

Artikelnummer: 214350 ALU

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 12,72 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 10,60 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
442 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SEHT 1204 AFFN
Type ALU
Soort HU7710
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,24 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Coating gecoat
Plaatdikte E 4,76 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 214350 ALU
EAN/GTIN 4045197319531

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
725
Aluminium (kortspanend)
N
500
Aluminium > 10% Si
N
350
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder