XOMU094812ZZER, HB4020, Typ: ST900

Č. pol.: 213024 ST900

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    25,92 € / ks
  • Od 10 ks
    21,60 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 288 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vložte kód ISO XOMU094812ZZER
Typ ST900
Odroda HB4020
Rezný materiál HM
Odporúčaná hĺbka rezu ap max 1,2 mm
Maximálna hĺbka rezu ap max 1,5 mm
Programovací polomer pri p max 2 mm
Krmivo pre zub Pro 1,1 mm
Počet zmien/rezov 6
Povrchová úprava AlTiCrN
Polomer rohov 1,2 mm
Typ výrobku Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 213024 ST900
EAN/GTIN 4062406266554
Číslo výrobcu 213024 ST900

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
330
Oceľ < 750 N/mm²
P
280
Oceľ < 900 N/mm²
P
240
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Inovatívny koncept otočných platničiek vďaka obojstranným otočným rezným platničkám s 3 reznými hranami (2 × 3 rezné hrany). Výkonné rezné materiály pre mimoriadne vysokú hospodárnosť.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,5 ... 1 × D/ap max