Rezalna obračalna ploščica XOMU094812ZZER, za rezkarje za velika podajanja, HB4020

Št. art.: 213024 ST900
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    22,01 € / 1 kos
  • od 10 kos
    18,34 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
142 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice XOMU094812ZZER
Tip ST900
Zvrst HB4020
Rezalni material HM
priporočena globina rezanja ap maks 1,2 mm
maksimalna globina rezanja ap maks 1,5 mm
Radij za programiranje pri ap maks 2 mm
Podajanje fz na zob 1,1 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 6
Prevleka AlTiCrN
Radij rezila 1,2 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 213024 ST900
EAN/GTIN 4062406266554
Številka proizvajalca 213024 ST900
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
330
Jeklo < 750 N/mm
P
280
Jeklo < 900 N/mm
P
240
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Inovativen koncept obračalnih ploščic z dvostranskimi 3-rezilnimi rezalnimi obračalnimi ploščicami (2×3 rezila). Zmogljiv rezalni material za posebej dobro ekonomičnost.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,5–1 × D/ap maks.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov