Jyrsinkääntöterä XOMU094812ZZER suuren syötön jyrsimille HB4020

Tuote nro.: 213024 ST900
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    30,50 € / 1 kpl
  • alkaen 10 kpl
    25,42 € / 1 kpl
pyynnöstä
Varastossa
92 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä XOMU094812ZZER
Tyyppi ST900
Laji HB4020
Lastuava aine KM
suositeltu työstösyvyys ap max 1,2 mm
enimmäistyöstösyvyys ap max 1,5 mm
Säätösäde, kun ap max 2 mm
Syöttö fz / hammas 1,1 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 6
Pinnoitus AlTiCrN
Nirkon säde 1,2 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 213024 ST900
EAN / GTIN 4062406266554
Valmistajan numero 213024 ST900
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
330
Teräs < 750 N/mm²
P
280
Teräs < 900 N/mm²
P
240
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Innovatiivinen kääntöteräperiaate kaksipuolisilla ja 3-teräisillä kääntöterillä (2×3 terää). Suorituskykyiset terämateriaalit erittäin suureen taloudellisuuteen.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 0,5...1×D / ap max