Frézovací vyměnitelné břitové destičky XOMU094812ZZER, pro frézy pro vysoké posuvy, HB4020

Artiklové číslo: 213024 ST900
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    570,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    476,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
142 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky XOMU094812ZZER
Typ ST900
Řezný materiál HB4020
Řezný materiál TK
Doporučená hloubka řezu ap max 1,2 mm
Maximální hloubka řezu ap max 1,5 mm
Rádius pro programování u apmax 2 mm
Posuv fz na zub 1,1 mm
Počet výměn/řezání 6
Povlak AlTiCrN
Rohový rádius 1,2 mm
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 213024 ST900
EAN / GTIN 4062406266554
Číslo výrobce 213024 ST900
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
330
Ocel < 750 N/mm²
P
280
Ocel < 900 N/mm
P
240
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Inovativní koncept vyměnitelných destiček díky oboustranným 3břitým vyměnitelných břitových destiček (2×3 břity). Výkonné řezné materiály pro obzvláště vysokou hospodárnost.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,5...1×D / ap max

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty