• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

GARANT Fräs-Wendeschneidplatte XOMU094812ZZER, für Hochvorschubfräser, HB4020

Artikel-Nr.: 213024 ST900
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    26,52 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    22,10 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte XOMU094812ZZER
Typ ST900
Sorte HB4020
Schneidstoff HM
empfohlene Schnitttiefe ap max 1,2 mm
maximale Schnitttiefe ap max 1,5 mm
Programmierradius bei ap max 2 mm
Vorschub fz pro Zahn 1,1 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 6
Beschichtung AlTiCrN
Eckenradius 1,2 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 213024 ST900
EAN / GTIN 4062406266554
Herstellernummer 213024 ST900
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
330
Stahl < 750 N/mm²
P
280
Stahl < 900 N/mm²
P
240
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Innovatives Wendeplatten-Konzept durch doppelseitige 3-schneidige Wendeschneidplatten (2×3 Schneiden). Leistungsfähige Schneidstoffe für besonders hohe Wirtschaftlichkeit.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,5...1×D / ap max