{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Chladiaci a mazací prostriedok | áno | |
| Za mokra min. | vhodný | |
| Za mokra max. | vhodný | |
| Označenie výrobcu | XDLW 09T308 TN | |
| Suché spracovanie | podmienene vhodný | |
| Olej | vhodný | |
| Vzduch | podmienene vhodný | |
| Základný tvar | štvorcové | |
| Šírka reznej doštičky | 8,45 mm | |
| Hrúbka rezacej platne | 3,97 mm | |
| Dĺžka reznej doštičky | 8,45 mm | |
| Prevedenie rezných doštičiek | neutrálna | |
| Dĺžka reznej hrany | 8,45 mm | |
| Výška reznej hrany | 3,97 mm | |
| Priemer reznej dosky | 9,52 mm | |
| Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
| Dĺžka skosenia rohu | 2,06 mm | |
| Rohový uhol úkosu | 9 Stupeň | |
| Normálny uhol chrbta (hlavná rezná hrana) | 15 Stupeň | |
| Normálny uhol chrbta (vedľajšia rezná hrana) | 15 Stupeň | |
| Podmienka rezu | priebežné | |
| Kód ISO | XDLW 09T308 TN | |
| Rezný materiál | HM | |
| Povrchová úprava | TiAlN | |
| Typ | HB7705 | |
| Hrúbka reznej doštičky | 3,97 mm | |
| Druh upevnenia, rezná doštička | S (priskrutkované cez otvor so zapusteným otvorom) | |
| Kódovanie miesta rezu reznej doštičky | XD09T3083N | |
| Kódovanie miesta rezu reznej doštičky podľa ISO TS 13399-60 | XD09T3083N | |
| Popis reznej doštičky | XDLW 09T308 TN | |
| Druh produktu | Britová doštička | |
| S kódom ISO | áno | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Počet rezných hrán | 4 hod. | |
| Smer použitia | neutrálna | |
| Vhodné pre materiál | nehrdzavejúca oceľ (M); oceľ (P); sivá liatina (K) | |
| Proces spracovania | rovinné frézovanie (FPL) | |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Hrubovanie | |
| Stratégia obrábania | HPC | |
| Druh upevnenia | Otvor | |
| Lamač triesok | áno | |
| Prevedenie rezných hrán | ostré hrany (F) | |
| Podmienka rezu | priebežné | |
| Počet možností využitia | 4 hod. | |
| Hmotnosť | 6 g | |
| Obsah | 1 hod. | |
| Korekčný faktor fz | 2,5 |
| Číslo položky | 212955 HART | |
| EAN/GTIN | 4045197321268 | |
| Číslo výrobcu | 212955 HART | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |