XDLW 09T308 TN HB 7705 HART GARANT

Article no.: 212955 HART
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK 241,71 / 1 st.
  • from 10 st.
    NOK 201,39 / 1 st.
on request
På lager
698 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Kylsmörjmedel ja
Vått minimal lämplig
Vått maximal lämplig
Tillverkarens beteckning XDLW 09T308 TN
Torrbearbetning begränsat lämplig
Olja lämplig
Luft begränsat lämplig
Grundform kvadratisk
Vändskär, bredd 8,45 mm
Skärplattans tjocklek 3,97 mm
Vändskär, längd 8,45 mm
Vändskär, utförande neutral
Skärkantslängd 8,45 mm
Egghöjd 3,97 mm
Skärskivans diameter 9,52 mm
Hörnradie 0,8 mm
Hörnfaslängd 2,06 mm
Hörnfasvinkel 9 grad
Normal spelvinkelh (huvudskär) 15 grad
Normal spelvinkel (sidoskär) 15 grad
Skärförhållande genomgående
ISO-kod XDLW 09T308 TN
Skärmaterial VHM
Beläggning TiAlN
Sort HB7705
Vändskär, tjocklek 3,97 mm
Monteringssätt, vändskär S (med försänkt hål skruvad genom hålet)
Återvinningsstation, kodning, vändskär XD09T3083N
Återvinningsstation, kodning, vändskär, enligt ISO TS 13399-60 XD09T3083N
Beteckning, vändskär XDLW 09T308 TN
Produktslag Vändskär
Med ISO-kod ja
Norm DIN ISO 1832
Antal skär 4 St.
Insatsriktning neutral
Lämplig för material gjutjärn (K); rostfritt stål (M); stål (P)
Bearbetningsförfarande planfräs (FPL)
Tilldelning fin/grov Finbearbetning
Bearbetningsstrategi HPC
Monteringstyp Borrhål
Spånbrytare ja
Skärutförande vass (F)
Skärförhållande genomgående
Antal användningsmöjligheter 4 St.
Vikt 6 g
Innehåll 1 St.
Korrektionsfaktor fz 2,5

Identification & Classification

Artikkelkode 212955 HART
EAN / GTIN 4045197321268
Manufacturer number 212955 HART
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 50 HRC
H
120
Stål < 55 HRC
H
110
Stål < 60 HRC
H
90
Stål < 65 HRC
H
70
Stål < 67 HRC
H
60
TOOLOX 44
H
140
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,5 … 1×D / ap max