• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

Keičiama frezavimo plokštelė XDLW 09T308 TN, FeedKing HPC frezoms, HB7705

Prekės Nr.: 212955 HART
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    22,54 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vienetai
    18,79 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 840 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunų skaičius 4 vnt.
ISO-Code XDLW 09T308 TN
Pjovimo plokštės storis T 3,97 mm
Kampo spindulys R 0,8 mm
Rūšis HB7705
Danga CVD
Svoris 6 g
Šlapias, min. ribotai tinka
Pjovimo gylis maks., Šoninių paviršių apdirbimas 1,15 mm
Pjovimo gylis maks., Grioveliai 1,15 mm
Drėgnas, maks. ribotai tinka
Sausas apdirbimas tinka
Oras ribotai tinka
Aušinimo tepimo priemonės taip
Bazinė forma pagrindinė forma X
Pjovimo plokštės plotis B 9 mm
Pjovimo plokštės storis S 3,97 mm
Pjovimo plokštelės modelis neutral.
Pjovimo briaunos aukštis 3,97 mm
Pjovimo plokštės skersmuo d 9,52 mm
Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) 15 laipsniai
Standartinis laisvasis kampas (antrinė pjovimo briauna) 15 laipsniai
Pjovimo gylis ap, min. 0,2 mm
Pjovimo gylis ap, maks. 1,15 mm
Pjovimo gylis: naudojimas Grioveliai; Šoninių paviršių apdirbimas
Pastūma, min. fz 0,43 mm
Įrankio medžiaga HM
Apdirbimo pjovimu grupė, specifinis gamintojas HART
Apdirbimo pjovimu grupė H (kietos medžiagos)
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HB7705
Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas S (su įgilinta anga, tvirtinama prisukant)
Pjaustymo plokštelės žymuo XDLW 09T308 TN
produkto rūšis Pjovimo plokštelė
Su ISO kodu taip
Antgalių įtaisas neutral.
Tinka medžiagoms grūdintas plienas (H)
Tolerancijos klasė L
Pjovimo technika HPC
Tvirtinimo būdas Kiaurymė
Naudojimo galimybių skaičius 4 vnt.
Turinys atskira dalis
Korekcijos koeficientas fz 2,5

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 212955 HART
EAN / GTIN 4045197321268
Gamintojo numeris 212955 HART
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <50 HRC
H
120
Plienas <55 HRC
H
110
Plienas <60 HRC
H
90
Plienas <65 HRC
H
70
Plienas <67 HRC
H
60
TOOLOX 44
H
140
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,5 ... 1×D / ap max