{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr tăişuri | 4 buc. | |
| Cod ISO | XDLW 09T308 TN | |
| Placă de tăiere grosime T | 3,97 mm | |
| Rază la colţ R | 0,8 mm | |
| Categorie | HB7705 | |
| Strat de acoperire | CVD | |
| Greutate | 6 g | |
| Umiditate minimă | indicat în anumite condiţii | |
| Adâncime de tăiere max., Frezare laterală | 1,15 mm | |
| Adâncime de tăiere max., Canale complete | 1,15 mm | |
| Umiditate maximă | indicat în anumite condiţii | |
| Prelucrare uscată | recomandat | |
| Aer | indicat în anumite condiţii | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Formă de bază | Formă de bază X | |
| Lățime plăcuță de tăiere B | 9 mm | |
| Grosime plăcuță de tăiere S | 3,97 mm | |
| Versiune plăcuță de tăiere | neutru | |
| Înălțime muchie așchietoare | 3,97 mm | |
| Diametru plăcuță de tăiere d | 9,52 mm | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 15 grade | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) | 15 grade | |
| Adâncimea de tăiere ap, min. | 0,2 mm | |
| Adâncimea de tăiere ap, max. | 1,15 mm | |
| Adâncime de tăiere utizare | Canale complete; Frezare laterală | |
| Avans per dinte min. fz | 0,43 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de așchiere, specifică producătorului | HART | |
| Grupa de aşchiere | H (materiale tari) | |
| Material tăiș, denumire producător | HB7705 | |
| Tip de fixare placă de tăiere | S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură) | |
| Denumire Inserție de tăiere | XDLW 09T308 TN | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| cu cod ISO | da | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| recomandat pentru material | Oțel ranforsat (H) | |
| Clasa de toleranţă | L | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Numărul de posibilități de utilizări | 4 buc. | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Factor de corectare fz | 2,5 |
| Cod articol | 212955 HART | |
| EAN / GTIN | 4045197321268 | |
| Număr producător | 212955 HART | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |