Vymeniteľná frézovacia doštička XDLW 070308 ER, pre frézy FeedKing HPC, HB7720

Č. pol.: 212932 HART
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    16,31 € / 1 ks
  • Od 10 ks
    13,59 € / 1 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 395 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Chladiaci a mazací prostriedok áno
Za mokra min. vhodný
Za mokra max. vhodný
Označenie výrobcu XDLW 070308 ER
Suché spracovanie podmienene vhodný
Olej vhodný
Vzduch podmienene vhodný
Základný tvar štvorcové
Šírka reznej doštičky 8 mm
Hrúbka rezacej platne 3,18 mm
Dĺžka reznej doštičky 7,24 mm
Prevedenie rezných doštičiek pravé
Dĺžka reznej hrany 7,24 mm
Výška reznej hrany 3,18 mm
Priemer reznej dosky 8 mm
Uhlový Polomer 0,8 mm
Dĺžka skosenia rohu 1,53 mm
Rohový uhol úkosu 8,5 Stupeň
Normálny uhol chrbta (hlavná rezná hrana) 15 Stupeň
Kód ISO XDLW 070308 ER
Rezný materiál HM
Skupina obrábania K (liatina); M (nehrdzavejúca oceľ); N (neželezné kovy); P (oceľ)
Skupina aplikácií nástroja HPC
Rezné materiály, označenie výrobcu HB7720
Povrchová úprava PVD
Typ HB7720
Hrúbka reznej doštičky 3,18 mm
Druh upevnenia, rezná doštička S (priskrutkované cez otvor so zapusteným otvorom)
Kódovanie miesta rezu reznej doštičky XDLW 070308 ER
Kódovanie miesta rezu reznej doštičky podľa ISO TS 13399-60 XD0703083R
Popis reznej doštičky XDLW 070308 ER
Druh produktu Britová doštička
S kódom ISO áno
Norma DIN ISO 1832
Počet rezných hrán 4 hod.
Smer použitia pravé
Vhodné pre materiál nehrdzavejúca oceľ (M); neželezné materiály (N); oceľ (P); sivá liatina (K)
Proces spracovania rovinné frézovanie (FPL)
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie; Hrubovanie
Stratégia obrábania HPC
Druh upevnenia Otvor
Lamač triesok áno
Prevedenie rezných hrán skosené (T)
Podmienka rezu priebežné
Počet možností využitia 4 hod.
Hmotnosť 2 g
Obsah 1 hod.
Korekčný faktor fz 2,5

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 212932 HART
EAN/GTIN 4045197581563
Číslo výrobcu 212932 HART
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Ocel > 50 HRC
H
100
Ocel < 55 HRC
H
80
Ocel < 60 HRC
H
50
mokré max.
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,5 ... 1×D / ap max

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky