Pastilha de corte reversível por fresagem XDLW 070308 ER, para fresa HPC FeedKing, HB7720

N.º do artigo: 212932 HART
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    16,31 € / 1 Peça
  • a partir de 10 Peça
    13,59 € / 1 Peça
sob pedido
Em stock
1 405 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Óleo de arrefecimento sim
Mínimo a molhado adequado
Máximo a molhado adequado
Designação do fabricante XDLW 070308 ER
Processamento a seco condicionalmente adequado
Óleo adequado
Ar condicionalmente adequado
Formato básico quadrado(a)
Largura da pastilha de corte 8 mm
Espessura da pastilha de corte 3,18 mm
Comprimento da pastilha de corte 7,24 mm
Modelo da pastilha de corte direita
Comprimento da aresta de corte 7,24 mm
Altura da aresta de corte 3,18 mm
Diâmetro da placa de corte 8 mm
Raio do canto 0,8 mm
Comprimento do chanfro de canto 1,53 mm
Ângulo do chanfro de canto 8,5 grau
Ângulo livre normal (aresta de corte principal) 15 grau
Código ISO XDLW 070308 ER
Material de corte HM
Grupo de maquinagem K (ferro fundido); M (aço inoxidável); N (metais não ferrosos); P (aço)
Grupo de aplicação da ferramenta HPC
Materiais de corte, designação do fabricante HB7720
Revestimento PVD
Tipo HB7720
Espessura da pastilha de corte 3,18 mm
Tipo de fixação da pastilha de corte S (com furo escareado e aparafusamento através do furo)
Codificação do ponto de separação da pastilha de corte XDLW 070308 ER
Codificação do ponto de separação da pastilha de corte conforme ISO TS 13399-60 XD0703083R
Designação da pastilha de corte XDLW 070308 ER
Tipo de produto Pastilha
Com código ISO sim
Norma DIN ISO 1832
Número de arestas de corte 4 un.
Direção de aplicação direita
Para material aço (P); aço inoxidável (M); ferro fundido cinzento (K); materiais não ferrosos (N)
Método de usinagem fresagem plana (FPL)
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento; Desbaste
Estratégia de maquinagem HPC
Tipo de fixação perfuração
Quebra-aparas sim
Modelo das arestas de corte com chanfradura (T)
Condição de corte em toda a extensão
Número de possibilidades de utilização 4 un.
Peso 2 g
Índice 1 un.
Fator de correção fz 2,5

Identificação e classificação

Número do artigo 212932 HART
EAN/GTIN 4045197581563
Número do fabricante 212932 HART
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 50 HRC
H
100
Aço < 55 HRC
H
80
Aço < 60 HRC
H
50
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,5 … 1×D/ap máx

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados