XDLW 070308 ER, HB7720, Type: HART

Artikelnummer: 212932 HART
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 18,96 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 15,80 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.655 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat XDLW 070308 ER
Type HART
Hoekradius 0,8 mm
Soort HB7720
Snijmateriaal HM
Programmeerradius bij ap max 1,58 mm
Maximale snijdiepte ap max 0,85 mm
Voeding fz per tand 0,36 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 212932 HART
EAN/GTIN 4045197581563
Nummer fabrikant 212932 HART
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 50 HRC
H
100
Staal < 55 HRC
H
80
Staal < 60 HRC
H
50
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,5 … 1×D / ap max