• Posledná šanca! Len niekoľko položiek k dispozícii a čoskoro už nie je v našom sortimente.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Vymeniteľná frézovacia doštička XDMT090416ZDSR, pre frézy s vysokou rýchlosťou posuvu, HB4030, Typ: ST1400

Č. pol.: 212866 ST1400
Zľava
16,25 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 18. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    15,96 € 16,25 € / 1 ks
  • Od 10 ks
    13,30 € 13,55 € / 1 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička XDMT090416ZDSR
Typ ST400
Typ HB4030
Rezný materiál HM
odporúčaná hĺbka rezu ap max 1,2 mm
maximálna hĺbka rezu ap max 1,5 mm
Programovací polomer pri ap max 3 mm
Posuv fz na zub 1,1 mm
Hrúbka platne S 4.76 mm
Počet výmien/rezných hrán 3
Uhlový Polomer 1,6 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 212866 ST1400
EAN/GTIN 4045197943125
Číslo výrobcu 212866 ST1400
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 1100 N/mm²
P
240
Oceľ < 1400 N/mm²
P
220
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,5 ... 1 × D/ap max

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky