• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Keičiama frezavimo plokštelė XDMT090416ZDSR, greitaeigės frezos, HB4030

Prekės Nr.: 212866 ST1400
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    20,04 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vienetai
    16,70 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunų skaičius 3 vnt.
ISO-Code XDMT090416ZDSR
Pjovimo plokštės storis T 4,76 mm
Kampo spindulys R 1,6 mm
Rūšis HB4030
Danga TiCn-Al2O3
Svoris 40 g
Gamintojo pavadinimas XDMT090416ZDSR
Bazinė forma pagrindinė forma X
Pjovimo plokštės storis S 4,76 mm
Pjovimo plokštelės modelis neutral.
Pjovimo briaunos ilgis l 4,84 mm
Pjovimo briaunos aukštis 4,2 mm
Pjovimo plokštės skersmuo d 9,525 mm
Kampinės fazės ilgis C 1,77 mm
Kampų nuožulos kampas 20 laipsniai
Kampų kampas 101 laipsniai
Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) 15 laipsniai
Standartinis laisvasis kampas (antrinė pjovimo briauna) 0 laipsniai
Pjovimo sąlygos pertraukiam.
Pjovimo ilgis, ribotas 3,79 mm
Pjovimo gylis maks. ap max 1,5 mm
Cutting depth ap, min. 0,15 mm
Įrankio medžiaga HM
Apdirbimo pjovimu grupė S (sunkiai apdirbamos medžiagos)
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HB4030
Pjaustymo plokštelės žymuo XDMT090416ZDSR
produkto rūšis Pjovimo plokštelė
Su ISO kodu taip
Antgalių įtaisas neutral.
Tinka medžiagoms karščiui atsparūs superlydiniai (S)
Tolerancijos klasė M
Korekcijos koeficientas fz 2,5

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 212866 ST1400
EAN / GTIN 4045197943125
Gamintojo numeris 212866 ST1400
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <1100 N/mm²
P
240
Plienas <1400 N/mm²
P
220
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojami režimai ae = 0,5...1×D / ap max