Vymeniteľná frézovacia doštička ⌀ 20 mm ALU

Č. pol.: 212734 ALU

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    73,44 € / ks
  • Od 10 ks
    61,20 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
223 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HLINÍK
Typ HU7810
Rezný materiál HM
Uhlový Polomer r 4 mm
Posuv fz v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,35 mm
Posuv fz v oceli < 1400 N/mm2 0,35 mm
Počet výmien/rezných hrán 1
Uhlový Polomer 4 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 212734 ALU
EAN/GTIN 4045197761804

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
1400
Alu (krátke rezanie)
N
700
Hliník > 10 % si
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
mokré maximum
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Detailné normované hodnoty nájdete v príručke pre obrábanie GARANT č. 110020.
  • Presnosť polomeru, sústrednosti a prestavenia: ±0,015 mm.

Použitie:

Torusové doštičky s uhlovým polomerom. Na zníženie reznej sily a zníženie vibrácií.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač