Špunty do uší uvex whisper blue SNR 27 dB velikost M

Č. pol.: 2111260
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Štuple na ochranu sluchu, opätovne použiteľné

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2111260
EAN/GTIN 4031101764849
Číslo výrobcu 2111260
Číslo L L01660 99
Výrobca/zodpovedná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • uvex whisper + detec v miniboxe
  • Ľahko čistiteľné opakovane použiteľné zátkové chrániče sluchu so šnúrkou
  • Vložené kovové časti a modré sfarbenie sa používajú na
  • na rozpoznanie vo výrobe.
  • Hladký povrch odpudzujúci nečistoty sa ľahko čistí vodou
  • vodou a jemným mydlom.
  • Vždy k dispozícii a po ruke vďaka šnúre - v priestoroch bez hluku
  • oblastiach sa dajú zátky do uší pohodlne nosiť okolo krku.
  • SNR 27 dB H = 27 dB, M = 24 dB, L = 22 dB
  • Č. výr. 2111,260:
  • Modrý model so šnúrou
  • Veľkosť M
  • 1 pár v mini škatuľke
  • Krabička 50 párov

Charakteristika:

  • Druh produktu: štupeľ na ochranu sluchu
  • Názov výrobku: uvex whisper
  • Typ výrobku: zátky do uší
  • Farba (filter): modrá
  • Prevedenie: so šnúrou
  • Veľkosť: M
  • Hodnota H (útlm vysokofrekvenčného zvuku): 27 dB
  • M-hodnota (stredofrekvenčná zvuková izolácia): 24 dB
  • Hodnota L (nízkofrekvenčná zvuková izolácia): 22 dB
  • SNR: 27 dB
  • Opätovné použitie: Na opakované použitie (R)
  • Detekcia: Áno
  • Materiál zátky: Termoplastické elastoméry (TPE)

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka