Špunty do uší uvex whisper blue SNR 27 dB velikost M

Artiklové číslo: 2111260
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Kabel k dispozici ano
Materiál ucpávky Termoplastické elastomery (TPE)
Vlastnosti zátky vytvarováno; Detekovatelné; vytvarováno; Detekovatelné; vytvarováno
Obsah pár 1 paar
Druh produktu Ochranné ucpávky do uší
Velikost M
Hodnota SNR (hodnota tlumení) 27 dB
Opakované použití K opakovanému použití
Kategorie ochrany osobních ochranných pomůcek II

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2111260
EAN / GTIN 4031101764849
Číslo výrobce 2111260
L-číslo L01660 99
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • uvex whisper + detec v miniboxu
  • Snadno čistitelné opakovaně použitelné špunty do uší se šňůrkou
  • Vložené kovové díly a modré zbarvení se používají pro
  • pro rozpoznání ve výrobě.
  • Hladký povrch odpuzující nečistoty se snadno čistí vodou.
  • vodou a jemným mýdlem.
  • Vždy k dispozici a po ruce díky šňůrce - v místech bez hluku.
  • oblastech lze špunty do uší pohodlně nosit na krku.
  • SNR 27 dB H = 27 dB, M = 24 dB, L = 22 dB
  • Art. č. 2111,260
  • Modrý model se šňůrou
  • Velikost M
  • 1 pár v mini krabičce
  • Krabička 50 párů

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • snadno čistitelná, detekovatelná opakovaně použitelná chránička sluchu s šňůrkou
  • Hladký povrch odolný proti znečištění se snadno čistí vodou a jemným mýdlem
  • Hygienická krabička umožňuje hygienické uchovávání špuntů
  • Barva: modrá
  • se šňůrou

Vlastnosti zajišťující komfort

  • díky šňůrce vždy po ruce – v tichých prostorách lze špunty pohodlně nosit kolem krku

Bezpečnostní prvky

  • splňuje normu EN 352-2 a doplňkové požadavky na slyšitelnost signálů v železniční trati (S), slyšitelnost signálů v silničním provozu (V), slyšitelnost výstražných signálů obecně (W) a slyšitelnost signálů pro strojvedoucí (E1)
  • Zvuková izolace 27 decibelů – H: 27 dB, M: 24 dB, L: 22 dB
  • Zabudované kovové díly a modré zbarvení slouží k identifikaci ve výrobě

Technické vlastnosti

  • Název produktu: uvex whisper
  • Velikost: M
  • Opakované použití: Opakované použití (R)
  • Detekovatelnost: Ano
  • Materiál ucpávky: Termoplastické elastomery (TPE)